Kraftig diagonalskærer

Art.-nr.: 1802-33
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Type tang Kraftskævbider
Farve sort; turkis
Form, kæber/mund flad
Position, kæbe/mund lige
Egnet til wire (hård); pianotråd
Skærefas facet
Type, led pålagt led
Med returfjeder ja
Indhold enkelt del
Produkttype skævbider
Egenskaber uden spil
Materiale værktøjsspecialstål
Overflade forkromet; højglanspoleret
Fremstillingsproces hærdet; smedet
Standard DIN ISO 5749
Længde i alt 200 mm
Vægt, samlet 360 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1802-33
EAN/GTIN 4000896006076
Producentnummer 1802-33
L-nummer L60140 914
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Performance klasse H
(klavertråd, hærdet ståltråd)
  • Reduceret indsats ved at flytte drejepunktet til skærekanten
  • Smedet design
  • Slørfri, glat led
  • Fælles
  • Induktivt hærdet skærekant med facet
  • Skæring hårdhed: 64 HRC
  • Ergonomiske HAZET 2-komponent plast greb dæksler (blå/sort)
  • Overflade: Højglans forkromet
  • DIN ISO 5749
  • Fremstillet i Tyskland
  • Mål / længde: 200 mm
  • Nettovægt (kg): 0,36 kg