• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft Seitenschneider ∙ Länge: 200 mm

Artikel-Nr.: 1802-33
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Typ Zange Kraft-Seitenschneider
Farbe schwarz; türkis
Form Backen/ Maul flach
Stellung Backen/Maul gerade
geeignet für Draht (hart); Pianodraht
Schneidfase Wate
Art Gelenk aufgelegtes Gelenk
mit Öffnungsfeder ja
Inhalt Einzelteil
Produktart Seitenschneider
Eigenschaften spielfrei
Material Werkzeug-Spezialstahl
Oberfläche hochglanzpoliert; verchromt
Herstellungsverfahren gehärtet; geschmiedet
Norm DIN ISO 5749
Länge gesamt 200 mm
Gewicht gesamt 360 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1802-33
EAN / GTIN 4000896006076
Herstellernummer 1802-33
L-Nummer L60140 914
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Leistungsklasse H
(Pianodraht, gehärteter Stahldraht)
  • Verringerter Kraftaufwand durch Verlegen des Drehpunktes zur Schneide
  • Geschmiedete Ausführung
  • Spielfreies, leichtgängiges Gelenk
  • Aufgelegtes Gelenk
  • Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
  • Schneidenhärte: 64 HRC
  • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
  • Oberfläche: hochglanzverchromt
  • DIN ISO 5749
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 200 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.36 kg