Fixed castor

Nr art.: 180-09
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
Typ rolek Koło stałe
Hamulec ustalający tak
Sposób mocowania przykręcane
Wysokość 127,5 mm
Rodzaj produktu Rolka
Średnica zewnętrzna koła/rolki 100 mm
Szerokość koła/rolki 30 mm
Materiał koła/rolki Ogumienie pełne
Kolor ogumienia szary

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 180-09
EAN / GTIN 4000896110759
Numer producenta 180-09
Numer L L60140 6179
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Fixed castor ⌀ 125 mm
    For 177W ∙ 180
DisclaimerUnsuitable or defective spare parts or improper part installation may cause damage, malfunction or total failure of the tool.
The use of non-approved spare parts will void all warranty, service, compensation and liability claims against the manufacturer or the manufacturers agents, distributors and sales representatives.