Průmyslové pevné kolečko

Artiklové číslo: 180-09
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Typ válečků Pevné kolečko
Zajišťovací brzda ano
Způsob upevnění šroubované
Konstrukční výška 127,5 mm
Druh produktu Role
Vnější průměr kola/válečku 100 mm
Šířka kola/válečku 30 mm
Materiál kola/válečku Celogumové
Barva pneumatik šedá

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 180-09
EAN / GTIN 4000896110759
Číslo výrobce 180-09
L-číslo L60140 6179
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Pevné kolečko ⌀ 125 mm
    Pro 177W ∙ 180
Vyloučení odpovědnostiNesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.