{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tipo de rueda | Ruedas fijas | |
| Freno de estacionamiento | sí | |
| Tipo de fijación | con atornillado | |
| Altura de construcción | 127,5 mm | |
| Tipo de producto | Rol | |
| Diámetro exterior rueda | 100 mm | |
| Anchura rueda | 30 mm | |
| Material rueda | Caucho macizo | |
| Color neumáticos | color gris |
| Número de artículo | 180-09 | |
| EAN / GTIN | 4000896110759 | |
| Número del fabricante | 180-09 | |
| Número L | L60140 6179 | |
| Fabricante/responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |