Pilový kotouč, TiAlN, ⌀ × tloušťka: 160X2mm

Artiklové číslo: 179912 160X2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ × tloušťka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hloubka řezu max. L2 51 mm
Řezný materiál HSS
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Průměr roztečné kružnice, 1 43,5
Vorschub pro Zahn fz 0,02 mm
Počet otvorů, 1 5
Mokré maximální vhodný
Průměr otvoru unašeče, 1 4,4
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Upínač frézovacího trnu
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Třída tolerance upínače H7
Velikost upínače 22
Vzduch omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu Dc 160 mm
Kragendurchmesser d2 50 mm
Kragenlänge 2,5 mm
Průměr upínacího otvoru D3 22 mm
Šířka řezu B 2 mm
Úhel nastavení 90 stupně
Počet břitů (po obvodu) Z 54
Počet průměrů kruhových otvorů 1
Index roztečné kružnice 1
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS
Povlak TiAlN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka L 2,5 mm
Hmotnost 356 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Dělicí frézování (FTR); Frézování drážek (FNU)
Druh produktu Pilový list
Vhodný adaptér 179902 160
Maximální hloubka řezu 51 mm
Vorschub pro Zahn in hliník s krátkou třískou
Faktor korekce fz 1,5
Hloubka řezu min. 2 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 179912 160X2
EAN / GTIN 4045197938046
Číslo výrobce 179912 160X2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
400
Hliník (krátké třísky)
N
600
Al > 10% Si
N
300
Ocel < 500 N/mm²
P
50
Ocel < 750 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
CuZn
N
300
Uni
 
mokré max.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Optimalizovaná geometrie a povlak. Extra silný dutý výbrus pro spolehlivé vyvedení třísek. Pro rovné dno drážky.

Poznámka:

  • Tvar ozubení BW.
  • Přípustné tolerance průměru pilového listu jsou podstatně menší než povoluje DIN 1837/1838, částečně až o 50 %.