• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Valve collar assembly tool Ø 6 mm

Nr art.: 1796186
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 1796186
EAN / GTIN 4046459015864
Numer producenta 1796186
Numer L L60160 6650
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

For the assembly of valve wedges., The KL-0125-602 Valve Wedge Assembly Tool enables the simple and safe assembly of single- and three-groove valve wedges, regardless of whether the cylinder head is removed or assembled., This is especially important

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • Overall length: 161 mm
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • suitable for:
    • Universally suitable.
    • Particularly suitable for VW-Audi, Mercedes, Smart, etc.
  • for engine type:
    • Petrol
    • Diesel