Instrument de asamblare a penelor de supapă Ø6 mm

Cod articol.: 1796186
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 1796186
EAN / GTIN 4046459015864
Număr producător 1796186
L-Număr L60160 6650
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru asamblarea penelor de valvă., instrumentul de asamblare a penelor de valvă Kl-0125-602 permite asamblarea simplă și sigură a penelor de valvă cu un singur și trei caneluri, indiferent dacă chiulasa este demontată sau asamblată., acest lucru es

Caracteristică:

  • Cuprins: 1 bucăți
  • Lungimea totală: 161 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • recomandat pentru:
    • Potrivit universal.
    • Potrivit în special pentru VW-Audi, Mercedes, Smart etc.
  • pentru tipul motorului:
    • Benzină
    • motorină