Pojemniki magazynowe otwarte

Nr art.: 1783
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Pojemniki magazynowe otwarte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1783
EAN / GTIN 4017976017839
Numer producenta 1783
Numer L L90080 141
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Wykonane z wysokiej jakości, odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego, głównie polietylenu (PE) i polipropylenu (PP). Materiały te są odporne na wszystkie powszechnie stosowane roztwory alkaliczne i kwasowe, są bezwonne i bezsmakowe, całkowicie bezpieczne dla zdrowia oraz zachowują swoją stabilność wymiarową i trwałość w temperaturach od -40° do +100°. Kolor szary.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 8
  • Długość całkowita (mm): 350/300
  • Całkowita szerokość (mm): 210
  • Całkowita wysokość (mm): 145