Otevřený úložný koš

Artiklové číslo: 1783
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Úložný box s možností kontroly obsahu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1783
EAN / GTIN 4017976017839
Číslo výrobce 1783
L-číslo L90080 141
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Vyrobeno z vysoce kvalitního plastu odolného proti nárazu, především z polyethylenu (PE) a polypropylenu (PP). Tyto materiály jsou odolné vůči všem běžným zásadám a kyselinám, jsou bez zápachu a chuti, fyziologicky zcela nezávadné a zůstávají rozměrově i materiálově stálé při teplotách od - 40° do + 100°. Barva šedá.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 8
  • Celková délka (mm): 350/300
  • Celková šířka (mm): 210
  • Celková výška (mm): 145