Coș de depozitare cu front deschis

Cod articol.: 1783
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Cutie deschisă de depozitare

Identificare și clasificare

Cod articol 1783
EAN / GTIN 4017976017839
Număr producător 1783
L-Număr L90080 141
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Fabricat din plastic de înaltă calitate, rezistent la impact, în principal polietilenă (PE) și polipropilenă (PP). Aceste materiale sunt rezistente la toate alcalii și acizii obișnuiți, inodor și insipid, complet inofensive din punct de vedere fiziologic și rămân stabile din punct de vedere dimensional și material la temperaturi cuprinse între - 40° și + 100°. Culoare gri.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 8
  • Lungime totală (mm): 350/300
  • Lățimea totală (mm): 210
  • Înălțime totală (mm): 145