• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Straight nose outside Circlips® pliers, 3-10 mm

Nr art.: 177A.9
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
Rodzaj produktu Multi-function pliers

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 177A.9
EAN / GTIN 3148518231893
Numer producenta 177A.9
Numer L L60130 3191
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Piano wire ends: very torsion-resistant
  • Long tips angled at 10° to optimally hold the retaining rings
  • Colour code: Time-saving
  • Covers made of non-slip granite PVC

Cecha szcz.:

  • d [mm]: 0.9
  • d min - max [mm]: 3 - 10
  • L [mm]: 150
  • [g]: 105