Kleště na pojistné kroužky - rovné

Artiklové číslo: 177A.9
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 177A.9
EAN / GTIN 3148518231893
Číslo výrobce 177A.9
L-číslo L60130 3191
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Konce klavírního drátu: velmi odolné proti zkroucení
  • Dlouhé hroty skloněné pod úhlem 10° pro optimální uchycení pojistných kroužků
  • Kód barvy: Úspora času
  • Kryty z protiskluzového žulového PVC.

Charakteristika:

  • d [mm]: 0,9
  • d min - max. [mm]: 3 - 10
  • L [mm]: 150
  • [g]: 105