{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Czerwony | |
| Kształt końcówki | Spiczaste | |
| Położenie końcówki | odsadzone | |
| Kątowniki | 10 stopni | |
| Materiał końcówki | Stal specjalna | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | zak | |
| Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN ISO 5256 | Do wewnętrznych pierścieni osadczych | |
| Do średnicy min., Do wewnętrznych pierścieni osadczych | 40 mm | |
| Do średnicy maks., Do wewnętrznych pierścieni osadczych | 100 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych | |
| Właściwości | Bez luzu | |
| Materiał | specjalna stal narzędziowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Norma | DIN ISO 5256 | |
| Długość całkowita L | 215 mm | |
| Masa całkowita | 280 g |
| Numer artykułu | 177A.23 | |
| EAN / GTIN | 3148518232265 | |
| Numer producenta | 177A.23 | |
| Numer L | L60130 3354 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |