{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | roşu | |
| Formă vârf | Ascuţit | |
| Poziție vârf | îndoită | |
| Unghi | 10 grad | |
| Material vârf | Oţel special | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Cu arc deschidere | Da | |
| Utilizarea inelului de fixare, DIN ISO 5256 | Pentru inele de siguranţă interioare | |
| Pentru diametru min., Pentru inele de siguranţă interioare | 40 mm | |
| Pentru diametru max., Pentru inele de siguranţă interioare | 100 mm | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă | |
| Caracteristici | Fără joc | |
| Material | oţel special pentru scule | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Standard | DIN ISO 5256 | |
| Lungimea totală L | 215 mm | |
| Greutate totală | 280 g |
| Cod articol | 177A.23 | |
| EAN / GTIN | 3148518232265 | |
| Număr producător | 177A.23 | |
| L-Număr | L60130 3354 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |