Dodatkowa opłata za opony PU odporne na przebicie

Nr art.: 1778
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Rolka
Średnica zewnętrzna koła/rolki 400 mm
Szerokość koła/rolki 100 mm
Materiał koła/rolki poliuretan (PU)
Kolor ogumienia czarny
Materiał felgi z tworzywa sztucznego
Zakres zastosowania wózki transportowe
Zawartość zestawu 2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1778
EAN / GTIN 4017976177816
Numer producenta 1778
Numer L L90080 802
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Dodatkowa opłata za opony PU w stosunku do standardowego zestawu kół 400 x 100 mm. Wykonane z materiału pełnego z poliuretanu, całkowicie odporne na przebicie. Komfort jazdy podobny do tego w oponach pneumatycznych. Dostępne dla wszystkich wózków i przyczep na kołach pneumatycznych.

Cecha szcz.:

  • Rozmiar koła (mm): 400 × 100
  • Opony: Blok PU
  • Wskazówka: 1 para = 2 sztuki