Doplačilo za PU pnevmatike Odporne na predrtje

Št. art.: 1778
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka rola
Zunanji premer kolesa/valja 400 mm
Širina kolesa/valja 100 mm
Material, kolesce/valj poliuretan (PU)
Barva pnevmatik črna/o
Material, platišče umetne mase
Področje uporabe transportni voziček
Vsebina garniture 2

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1778
EAN/GTIN 4017976177816
Številka proizvajalca 1778
L-število L90080 802
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Primerno za vse vozičke s pnevmatikami. Doplačilo za standardna kolesa. Udobje vožnje je podobno kot pri pnevmatskih kolesih.

Lastnosti:

  • Velikost kolesa (mm): 400 x 100
  • Pnevmatike: PU blok
  • Opomba: 1 par = 2 kosa