{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Żółty | Żółty pastelowy | |
| Oznaczenie producenta | Schleifscheibe 514 | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | kształt okrągły | |
| Średnica | 125 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna | |
| Uchwyt | Rzep | |
| Stopień rozdrobnienia | bardzo drobne | |
| Podłoże ścierniwa | Papier | |
| Liczba otworów odsysających, Z odsysaniem pyłu | 8 | |
| Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu | Perforacja okrągła | |
| Kolor | Żółty | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze szlifierskie na rzep | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 240 siateczka | |
| Metoda szlifowania | Szlifowanie płaszczyzn | |
| Do materiału | drewno; stal | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni | |
| Właściwości | Z warstwą chłodzącą; Z odsysaniem pyłu | |
| Norma | EN 13743 |
| Numer artykułu | 177208 | |
| EAN / GTIN | 4002748772085 | |
| Numer producenta | 177208 | |
| Numer L | L51880 122 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |