{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, rumena | Pastelno rumena | |
| Oznaka proizvajalca | Schleifscheibe 514 | |
| Vsebina | 1 kos | |
| Opis oblike | okroglo | |
| Premer | 125 mm | |
| Pogonski stroj | vibracijski kotni brusilnik | |
| Vpenjala | samopritrdilni | |
| Stopnja preciznosti | zelo fino | |
| Brusna podlaga | Papir | |
| Število lukenj za odsesavanje, z odsesavanjem prahu | 8 | |
| Število lukenj, z odsesavanjem prahu | okroglo luknjanje | |
| Barva | rumena | |
| Vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | samopritrdilni brusni disk | |
| Velikost zrnja (mrežica) | 240 struktura | |
| Postopek brušenja | plosko brušenje | |
| Primerno za material | les; jeklo | |
| Skupina surovin | večmaterialni | |
| Primerno za | brušenje površine | |
| Lastnosti | hladilni premaz; z odsesavanjem prahu | |
| Standard | EN 13743 |
| Številka izdelka | 177208 | |
| EAN/GTIN | 4002748772085 | |
| Številka proizvajalca | 177208 | |
| L-število | L51880 122 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |