STARCKE Disc de șlefuit 514,125 mm, 8 găuri, granulaţie 240

Cod articol.: 177208
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 100 buc.
  • Pași de comandă: 100 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, galben Galben pastel
Denumirea producătorului Schleifscheibe 514
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere rotund
Diametru 125 mm
Maşină acţionată Șlefuitor excentric
Suport Scai
Grad de fineţe foarte fin
Suport de material abraziv Hârtie
Număr de orificii de aspirare, Cu aspirare praf 8
Şablon de găurire, Cu aspirare praf Găurire rotundă
Culoarea galben
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Dimensiunea boabelor (plasă) 240 mesh
Procedeu de şlefuire Rectificare plană
Recomandat pentru material lemn; oțel
Grupă de materiale multimaterial
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Caracteristici Acoperire de răcire; Cu aspirare praf
Standard EN 13743

Identificare și clasificare

Cod articol 177208
EAN / GTIN 4002748772085
Număr producător 177208
L-Număr L51880 122
Producător/responsabil Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descriere

Descriere:

Abraziv special cu strat de stearat care respinge praful, pentru șlefuirea prealabilă, intermediară și finală. Utilizare versatilă în reparații auto, în vopsitorie și în comerțul cu mobilă, precum și în construcția de gips-carton.