{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ | 225 mm | |
| Grubość | 2 mm | |
| Materiał ostrza | HSS | |
| ⌀ otworu | 32 mm | |
| Liczba zębów Z | 180 | |
| podziałka t | 4 mm | |
| Liczba otworów zabieraka | 2 | |
| ⌀ otworu zabieraka | 8 mm | |
| Średnica podziałowa otworów zabieraka | 45 mm | |
| odpowiednie do pił produkowanych przez firmy | Eisele | |
| nadaje się do materiału | Metal | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) |
| Numer artykułu | 177050 225X2/K | |
| EAN / GTIN | 4045197095374 | |
| Numer producenta | 177050 225X2/K | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |