{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ | 315 mm | |
| Grubość | 3 mm | |
| Materiał ostrza | HSS | |
| ⌀ otworu | 40 mm | |
| Liczba zębów Z | 160 | |
| podziałka t | 6 mm | |
| Liczba otworów zabieraka | 2; 4 | |
| ⌀ otworu zabieraka | 8; 12 mm | |
| Średnica podziałowa otworów zabieraka | 55; 64 mm | |
| odpowiednie do pił produkowanych przez firmy | Eisele | |
| nadaje się do materiału | Metal | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) |
| Numer artykułu | 177050 315X3 | |
| EAN / GTIN | 4045197095428 | |
| Numer producenta | 177050 315X3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |