• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Pilový kotouč jemný 225X2/K mm

Artiklové číslo: 177050 225X2/K
Sleva
1863,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: HSS

Údaje o výrobku

Technické údaje

225 mm
Tloušťka 2 mm
Řezný materiál HSS
⌀ otvoru 32 mm
Počet zubů Z 180
Rozteč t 4 mm
Počet otvorů unášeče 2
⌀ otvoru unášeče 8 mm
Kruhová rozteč otvoru unášeče 45 mm
Vhodné pro tovar pil Eisele
Vnitřní chlazení ne
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 177050 225X2/K
EAN / GTIN 4045197095374

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
800
Al > 10% Si
N
600
Ocel < 500 N/mm²
P
37
Ocel < 750 N/mm²
P
22
Ocel < 900 N/mm
P
20
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Precizní provedení a dobrá kvalita za výhodnou cenu. Vaporizovaný povrch chrání před navařováním materiálu.

Použití:

Na pomaloběžných strojích (cca 50 ot./min.). Rozteč zubů t: (tvar zubů).
  • 4 mm (BW) – Pro profily a trubky s tloušťkou stěn 1,0 – 1,5 mm.
  • 5 / 6 mm (HZ) – Pro střední profily, trubky a plný materiál s tloušťkou stěn, s popř. průřezem , 1,5 – 20 mm.
  • 7 / 8 mm (HZ) – Pro silné profily, trubky a plný materiál s tloušťkou stěn popř. průřezem do cca 50 mm.
  • 10 – 16 mm (HZ) – Pro zvlášť silné průřezy a plný materiál nad 50 mm.

Poznámka:

  • Pro nerezové oceli (např. V2A) je rozhodující správná řezná rychlost a mazání (viz údaje v Příručce pro třískové obrábění č. 110020).
  • Odchylky obvodové a boční házivosti jsou podstatně menší než povoluje DIN 1840, z části až o 50 %.
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
    ⌀×tloušťka (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku