• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Pierścień nastawczy 5″, stalowy

Nr art.: 177-299
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
Min. wymiar nominalny 127 mm
Granica błędu ± 0,8 µm
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu pierścień nastawczy
Zawartość część pojedyncza
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 177-299
EAN / GTIN 4946368038957
Numer producenta 177-299
Numer L L40010 14822
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

cal

Cecha szcz.:

  • Rozmiar / Wymiar: 0,325 X 0,325 X 0,095 M
  • Tolerancja producenta względem średnicy nominalnej: +/-0,0008
  • Materiał: Stal
  • Niepewność pomiaru: 0,00010
  • Średnica nominalna: 5
  • Typ: B
  • Calowe/metryczne: cal
  • Tolerancja kształtu cylindra: 0,00008

W dostawie:

Without certificate of inspection