Stelring 5 ", staal

Artikelnummer: 177-299
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Vervaardigingstolerantie van de boring ±0,0008 mm
Materiaal Staal
Producttype Instelring

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 177-299
EAN/GTIN 4946368038957
Nummer fabrikant 177-299
L-nummer L40010 14822
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Inch-instelringen voor een snelle en nauwkeurige instelling van de boorgatmaten, Holtest en interne meters

Kenmerk:

  • Afmetingen: 0,325 X 0,325 X 0,095 M
  • Fabricanttolerantie ten opzichte van de nominale diameter: +/- 0,0008
  • Materiaal: Staal
  • Meetonzekerheid: 0,00010
  • Nominale diameter: 5
  • Type: B
  • Inch/Metrisch: Inch
  • Cilindervormtolerantie: 0,00008

Diensten en productadviseurs

Meld u aan