Pierścień nastawczy 0,7″, stalowy

Nr art.: 177-183
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. wymiar nominalny 17,78 mm
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu pierścień nastawczy
Zawartość część pojedyncza
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 177-183
EAN / GTIN 4946368038483
Numer producenta 177-183
Numer L L40010 14818
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

cal

Cecha szcz.:

  • Rozmiar / Wymiar: 0,055 X 0 X 0,012 M
  • Tolerancja producenta względem średnicy nominalnej: +/-0,0004
  • Materiał: Stal
  • Niepewność pomiaru: 0,00006
  • Średnica nominalna: 0,7
  • Typ: A
  • Calowe/metryczne: cal
  • Tolerancja kształtu cylindra: 0,00004

W dostawie:

Without certificate of inspection