Nastavovací kroužek 0.7″ ocel

Artiklové číslo: 177-183
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý rozměr min. 17,78 mm
Konfigurovatelný ne
Druh produktu nastavovací kroužek
Obsah jednotlivý díl
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 177-183
EAN / GTIN 4946368038483
Číslo výrobce 177-183
L-číslo L40010 14818
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Palce

Charakteristika:

  • Velikost / rozměr: 0,055 X 0 X 0,012 M
  • Tolerance výrobce vůči jmenovitému průměru: +/-0,0004
  • Materiál: Ocel
  • nejistota měření: 0,00006
  • Jmenovitý průměr: 0,7
  • Typ: A
  • Palcová/metrická: Palce
  • Tolerance tvaru válce: 0,00004

Rozsah dodávky:

Bez certifikátu výrobce