Buty ochronne MASON Pro Mid ESD S3 typ 2, rozmiar 38

Nr art.: 1768102-38
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria MASON
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Czarny
Rozmiar UE 38
Rodzaj damska
Norma EN ISO 20345
Materiał wierzchni Skóra bydlęca
Materiał podeszwy Poliuretan (PU)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce stal
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie stal
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut tak
Wodoszczelność tak
Podeszwa profilowana tak
Uchwyt drabinkowy nie
Klasa ochrony S3
Właściwość obuwia Nadają się do stosowania wkładek ortopedycznych; podszewka
Materiał podszewki Tekstylne
Wykonanie chwytu Średnio wysokie
Rodzaj produktu Buty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1768102-38
EAN / GTIN 4030839319970
Numer producenta 1768102-38
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Skóra bydlęca
  • Oddychająca podszewka tekstylna
  • Zamknięty, wyściełany język
  • Wkładka półortopedyczna ELTEN SensiCare Lady Medium
  • Wkładka z miękkiej włókniny ESD
  • Międzypodeszwa stalowa
  • Podeszwa PU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Nakładka TPU
  • stalowa nasadka
  • EN ISO 20345 S3 SRC, kształt B
  • Krój damski: Rozmiary 36–39 są idealnie dostosowane do anatomii kobiecych stóp.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "MASON" Zobacz wszystkie