Botas de seguridad con cordones MASON Pro Mid ESD S3 Typ 2, Talla 38

Número de artículo: 1768102-38
Precio por 1 par
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
Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie MASON
Zona de protección ESD (EPA)
Color negro
Tamaño UE 38
Sexo Señora
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Cuero vacuno
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Acero
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
Estanquidad al agua
Suela perfilada
Sujeción de escalera no
Nivel de protección S3
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; forrado
Material forro interior Textil
Ejecución del mango Altura media
Tipo de producto Botas

Identificación y clasificación

Número de artículo 1768102-38
EAN / GTIN 4030839319970
Número del fabricante 1768102-38
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla semiortopédica ESD negra
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela intermedia de acero
  • Suela de PU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Punta de TPU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form B
  • Ajuste de la mujer: Las tallas 36 - 39 se adaptan de forma óptima a la ergonomía de los pies de las mujeres.

Descargas y documentos

De la misma serie "MASON" Ver todos