Brzeszczot mieczowy diamentowy żeliwo 225 mm

Nr art.: 1766338
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Brzeszczot piły szablowej
Liczba brzeszczotów 1 szt.
Materiał brzeszczotu Diament (D)
Długość 225 mm
Materiał do obróbki żeliwo
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1766338
EAN / GTIN 885363000740
Numer producenta 1766338
Numer L L51190 346
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Opis:

  • Nickel alloy diamond grit maintains sharpness to keep sawing when conventional carbide tipping fails
  • Lower blade thickness allows thinner, faster cuts (up to 3x faster*)
  • Unlike bulky chain tube cutters that break tubes, fray and leave uneven cuts, LENOX DIAMOND™ cuts cleanly
  • A durable chrome alloy steel support adds stability
  • *Speed measured cutting a 4-inch cast iron pipe at maximum speed vs. leading competitor model

Zawartość:

1 piece