Lama per seghe frontali a gattuccio diamantata, ghisa, 225 mm

Codice art.: 1766338
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Lama per seghe alternative
Numero di lame 1 pz.
Materiale scheda Diamante (D)
Lunghezza 225 mm
Materiali adatti Ghisa
Gruppo di materiali Met.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1766338
EAN / GTIN 885363000740
Codice del produttore 1766338
Numero-L L51190 346
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descrizione

Descrizione:

  • La grana diamantata in lega di nichel mantiene l'affilatura per continuare a segare quando il tradizionale ribaltamento del carburo fallisce
  • Lo spessore ridotto della lama consente tagli più sottili e veloci (fino a 3 volte più veloci*)
  • A differenza degli ingombranti tagliatubi a catena che rompono i tubi, che rompono i tubi, si sfilacciano e lasciano tagli irregolari, LENOX DIAMOND™ taglia in modo netto
  • Un resistente supporto in lega di cromo aggiunge stabilità
  • *Velocità misurata tagliando un tubo in ghisa da 4 pollici alla massima velocità rispetto al principale concorrente

Contenuto:

1 pezzo