STARCKE Grinding disc 542, 125 mm, 9 hole, grit 240

Nr art.: 176550
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 100 Pieces
  • Etapy zamówienia: 100 Pieces
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość 1 szt.
Opis formy kształt okrągły
Średnica 125 mm
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt Rzep
Stopień rozdrobnienia drobne
Podłoże ścierniwa Papier
Liczba otworów odsysających, Z odsysaniem pyłu 9
Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu Perforacja okrągła
Kolor Pomarańczowy
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Rozmiar ziarna (siatka) 240 siateczka
Do materiału drewno
Grupa materiałów wielomateriałowy
Właściwości Z odsysaniem pyłu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 176550
EAN / GTIN 4002748765506
Numer producenta 176550
Producent/osoba odpowiedzialna Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Opis

Opis:

Abrasive material with flexible backing and special stearate coating for high removal rate and long life. Versatile application in general woodworking and in furniture production. Also suitable for self-lubricating metals.