STARCKE Disco abrasivo 542, 125 mm, 9 fori, grana 240

Codice art.: 176550
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 100 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 100 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Content 1 pcs.
Description of shape round
Diameter 125 mm
Propulsive equipment random orbital sander
Holder hook and loop
Grit designation fine
Grinding media backing paper
Number of dust extraction holes, with dust extraction 9
Hole pattern, with dust extraction round hole pattern
Colour orange
Contents unit pieces
Type of product hool and loop grinding disc
Grit size (mesh) 240 mesh
Suitable for material wood
Material group multi-material
Characteristics with dust extraction

Identificazione e classificazione

Codice articolo 176550
EAN / GTIN 4002748765506
Codice del produttore 176550
Produttore/persona responsabile Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descrizione

Descrizione:

Abrasivo con supporto flessibile e speciale rivestimento in stearato per un'elevata asportazione e una lunga durata. Impiego versatile nella lavorazione generale del legno e nella costruzione di mobili. Adatto anche per la levigatura di metalli lubrificanti.