STARCKE Disque abrasif 542, 125 mm, 9 trous, grain 240

Réf.: 176550
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 Pieces
  • Etapes de la commande : 100 Pieces
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
Sommaire 1 pc.
Description de la forme forme ronde
Diamètre 125 mm
Machine motrice ponceuse excentrique
Porte-outils fermeture auto-agrippante
Degré de finesse type fin
Support Papier
Nombre de trous d’aspiration, avec aspiration des poussières 9
Perforations, avec aspiration des poussières perforations rondes
Couleur orange
Unité contenance pièce
Type de produit disques abrasifs à fermeture auto-agrippante
Granulométrie (mesh) 240 mesh
Pour matériau bois
Groupe de matières multiMaterial
Caractéristiques avec aspiration des poussières

Identification et classification

Référence article 176550
EAN / GTIN 4002748765506
Réf. fabricant 176550
Fabricant/personne responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Description

Description:

Abrasif avec support flexible et revêtement stéarate spécial pour un enlèvement de matière et une durée de vie élevés. Utilisation polyvalente dans le travail général du bois et la fabrication de meubles. Convient également pour le ponçage des métaux encrassants.