STARCKE Grinding disc 542, 150 mm, no hole, grit 400

Nr art.: 176057
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 100 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 100 Sztuka
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
Odcień, Pomarańczowy Pomarańczowy czerwony
Seria 542
Oznaczenie producenta Schleifscheibe 542
Zawartość 1 szt.
Opis formy wersja płaska
Średnica 150 mm
Stopień rozdrobnienia bardzo drobne
Podłoże ścierniwa Papier
Kolor Pomarańczowy
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Rozmiar ziarna (siatka) 400 siateczka
Powierzchnia szlifowania jednostronne
Do materiału aluminium; drewno
Grupa materiałów wielomateriałowy
Właściwości Z warstwą chłodzącą
Norma ISO 6344

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 176057
EAN / GTIN 4002748760570
Numer producenta 176057
Producent/osoba odpowiedzialna Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Opis

Opis:

Abrasive material with flexible backing and special stearate coating for high removal rate and long life. Versatile application in general woodworking and in furniture production. Also suitable for self-lubricating metals.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "542" Zobacz wszystkie