{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Pomarańczowy | Pomarańczowy czerwony | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | wersja płaska | |
| Średnica | 150 mm | |
| stopień rozdrobnienia | bardzo drobne | |
| Podłoże ścierniwa | Papier | |
| Oznaczenie producenta | Schleifscheibe 542 | |
| Kolor | Pomarańczowy | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze szlifierskie na rzep | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 600 siateczka | |
| Powierzchnia szlifowania | jednostronne | |
| Do materiału | drewno | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Właściwości | Z warstwą chłodzącą |
| Numer artykułu | 174565 | |
| EAN / GTIN | 4002748745652 | |
| Numer producenta | 174565 | |
| Numer L | L51880 100614 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |