STARCKE Grinding disc 542, 150 mm, 33 hole, grit 100

Nr art.: 175160
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 100 sztuki
  • Etapy zamówienia: 100 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Pomarańczowy Pomarańczowy czerwony
Zawartość 1 szt.
Platformy kształt okrągły
Średnica 150 mm
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt Rzep
Stopień rozdrobnienia średni
Podłoże ścierniwa Papier
Liczba otworów odsysających, Z odsysaniem pyłu 33
Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu Perforacja okrągła
Oznaczenie producenta Schleifscheibe 542
Kolor Pomarańczowy
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Rozmiar ziarna (siatka) 100 siateczka
Do materiału aluminium; drewno
Grupa materiałów wielomateriałowy
Właściwości Z odsysaniem pyłu
Norma ISO 6344

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 175160
EAN / GTIN 4002748751608
Numer producenta 175160
Producent/osoba odpowiedzialna Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Opis

Opis:

Abrasive material with flexible backing and special stearate coating for high removal rate and long life. Versatile application in general woodworking and in furniture production. Also suitable for self-lubricating metals.