• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Radial drilling and milling head, Whistle Notch/Weldon Ø25

Nr art.: 175752
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
Numer artykułu 175752
EAN / GTIN 4069739272306
Numer producenta 60.6525WNKRTW20I2
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Driven tools, BMT65B, radial mount, external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 60.6525WNKRTW20I2
  • Type of product: Driven tools
  • Overall height (OAH): 76
  • Max. Torque (TQX): 40 Nm
  • Max. Speed, input (RPMX): 6000 rpm
  • Gear ratio (TR): 2:1
  • Connection diameter, min. (DCONN): 25 mm
  • Length of reach (LPR): 102 mm
  • Function length (WF): 65 mm
  • Shank size: BMT65B
  • Interface size: Weldon Ø 25.0, Whistle Notch Ø 25.0
  • Tool holder cooling: External cooling
  • Coupling: 2-flats