• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radial Bohr und Fräskopf, Whistle Notch/Weldon Ø25, 60.6525WNKRTW20I2

Artikel-Nr.: 175752
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 175752
EAN / GTIN 4069739272306
Herstellernummer 60.6525WNKRTW20I2
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, BMT65B, Radialaufnahme, Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 60.6525WNKRTW20I2
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 76
  • Max. Drehmoment (TQX): 40 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 6000 U/min
  • Übersetzung (TR): 2:1
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 25 mm
  • Kraglänge (LPR): 102 mm
  • Funktionslänge (WF): 65 mm
  • Schaftgröße: BMT65B
  • Schnittstellengröße: Weldon Ø 25.0,Whistle Notch Ø 25.0
  • Kühlung Aufnahme: Außenkühlung
  • Kupplung: 2-Flach