Cap de găurire și frezare radială, Whistle Notch/Weldon Ø25, 60.6525WNKRTW20I2

Cod articol.: 175752
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 175752
EAN / GTIN 4069739272306
Număr producător 60.6525WNKRTW20I2
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, BMT65B, suport radial, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 60.6525WNKRTW20I2
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 76
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 40 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 6000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 2:1
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 25 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 102 mm
  • Lungimea funcției (WF): 65 mm
  • Mărime coadă: BMT65B
  • Dimensiunea interfeței: Weldon Ø 25.0, crestătură fluier Ø 25.0
  • Răcire Montare: Răcire externă
  • cuplaj: 2-flat