STARCKE Grinding disc 732E, 350 mm, inner hole, grit 40

Nr art.: 175684
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 sztuki
  • Etapy zamówienia: 25 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Czerwony Fiolet bordowy
Oznaczenie producenta 732E
Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Średnica 350 mm
Talerze z tworzywa sztucznego
Jednostka napędowa Szlifierka stacjonarna
Uchwyt Rzep
Średnica otworu H 350 mm
Stopień rozdrobnienia zgrubne
Podłoże ścierniwa Papier
Kolor Czerwony
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Rozmiar ziarna (siatka) 40 siateczka
Do materiału drewno
Grupa materiałów drewniane
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 175684
EAN / GTIN 4002748756849
Numer producenta 175684
Numer L L51880 366
Producent/osoba odpowiedzialna Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Opis

Opis:

Grinding disc for disc sander on sturdy paper backing with long life. Especially suitable for hard and soft wood