{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Cor, vermelho | Lilás vinho | |
| Designação do fabricante | 732E | |
| Índice | 1 un. | |
| Forma | de forma plana | |
| Diâmetro | 350 mm | |
| Prato de suporte | plástico | |
| Motor de acionamento | retificadora estacionária | |
| Alojamento | autoaderente | |
| Diâmetro do furo H | 350 mm | |
| Grau de finura | grosso(a) | |
| Base abrasiva | Papel | |
| Cor | vermelho | |
| Unidade do conteúdo | unidade | |
| Tipo de produto | disco abrasivo autoaderente | |
| Tamanho do grão (malha) | 40 mesh | |
| Para material | madeira | |
| Grupo de materiais | Madeira | |
| Para | retificação de superfície |
| Número do artigo | 175684 | |
| EAN/GTIN | 4002748756849 | |
| Número do fabricante | 175684 | |
| Número L | L51880 366 | |
| Fabricante/responsável | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |