STARCKE Brusný kotouč 732E, 350 mm, vnitřní otvor, zrno 40

Č. pol.: 175684
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusy
  • Kroky objednávky: 25 kusy
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Farebný odtieň, červená Bordová fialová
Označenie výrobcu 732E
Obsah 1 hod.
Tvar ploché
Priemer 350 mm
Nosná doska plastu
Pohonný stroj stacionárna brúska
Upínač suchý zips
Priemer otvoru H 350 mm
Stupeň jemnosti hrubé
Brúsna podložka papier
Farba červená
Obsah jednotky ks
Druh produktu brúsny kotúč so suchým zipsom
Veľkosť zrna (Mesh) 40 mesh
Vhodné pre materiál drevo
Materiálová skupina Drevo
Vhodné na povrchové brúsenie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 175684
EAN/GTIN 4002748756849
Číslo výrobcu 175684
Číslo L L51880 366
Výrobca/zodpovedná osoba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Popis

Popis:

Brusný kotouč pro kotoučové brusky na silném papírovém podkladu s dlouhou životností. Zejména pro tvrdé a měkké dřevo

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka