Obudowy

Nr art.: 1754564
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 1754564
EAN / GTIN 4046459029915
Numer producenta 1754564
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

W zakresie dostawy KL-0250-40 znajdują się zawarte elementy.

Cecha szcz.:

  • Zawartość: 1 sztuk
  • długość całkowita: 73,5 mm
  • Czy w instrukcji obsługi znajdują się wskazówki dotyczące utylizacji?: Nie
  • Czy na baterii znajdują się wskazówki dotyczące utylizacji?: Nie
  • Wskazówki dotyczące utylizacji narzędzi: Nie
  • izolacja 1000 V: Nie
  • Certyfikat VDE: Nie
  • Sprawdziany do gwintu UNF: M30x1,5
  • Średnica zewnętrzna: 40 mm