Carcasa

N.º do artigo: 1754564
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Número do artigo 1754564
EAN/GTIN 4046459029915
Número do fabricante 1754564
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Suministrado con KL-0250-40.

Característica:

  • Contenido: 1 unidades
  • Longitud total: 73,5 mm
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en el manual de instrucciones?: No
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en la batería?: No
  • Instrucciones de eliminación en la herramienta: No
  • Aislado a 1000 V: No
  • Certificado VDE: No
  • Rosca: M30x1,5
  • Diámetro exterior: 40 mm