Adjustable Pin Spanner Ø14 - 100, Pins Ø5 mm

Nr art.: 1753312
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 1753312
EAN / GTIN 4046459019114
Numer producenta 1753312
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

The burnished face-hole spanner with fixed pins (non-replaceable), made of special steel, can be used for many applications, e.g.: • To hold the pulley in place when removing and installing the viscous fan on many VW-Audi engines., • To remove the te

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • Overall length: 215 mm
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • suitable for: Universally suitable for two-hole nuts with a hole diameter of 5 mm and for belt pulleys on e.g. VW-Audi engines with 1.9 TDI/PD, 2.0 TDI/PD, 2.5 TDI, 2.7 Turbo, 3.0 TFSI/TSI etc.
  • for Ø (min.): 14 mm
  • for Ø (max.): 100 mm
  • Spigot width/Ø: 5 mm
  • Pin height: 6 mm