Klíč pro koncové otvory Ø14 -100, kolík Ø5

Č. pol.: 1753312
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 týždne
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
Číslo položky 1753312
EAN/GTIN 4046459019114
Číslo výrobcu 1753312
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Hlazený klíč s plochými otvory s pevnými kolíky (nevýměnnými), vyrobený ze speciální oceli, lze použít pro mnoho aplikací, např.: • Držet řemenici na místě při demontáži a montáži viskózního ventilátoru na mnoha motorech VW-Audi., • demontovat napína

Charakteristika:

  • Obsah: 1 kusů
  • Celková délka: 215 mm
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • vhodné pro: Univerzálně použitelné pro matice se dvěma otvory o průměru 5 mm a pro řemenice např. u motorů VW-Audi s 1,9 TDI / PD, 2,0 TDI / PD, 2,5 TDI, 2,7 Turbo, 3,0 TFSI / TSI atd.
  • pro Ø (min.): 14 mm
  • pro Ø (max.): 100 mm
  • Šířka/průměr čepu: 5 mm
  • Výška čepu: 6 mm