STARCKE Fibre disc 541W, 115 mm, 8 slots, grit 60

Nr art.: 175176
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 50 sztuki
  • Etapy zamówienia: 50 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Platformy kształt okrągły
Średnica 115 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
stopień rozdrobnienia średni
Podłoże ścierniwa podłożu fibrowym
Oznaczenie producenta 541W
Opakowanie luzem
Kolor Czerwony
Rodzaj produktu Krążek fibrowy
Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Do materiału aluminium; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni; Szlifowanie do spoin pachwinowych
Norma EN 13743

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 175176
EAN / GTIN 4002748751769
Numer producenta 175176
Numer L L51880 374
Producent/osoba odpowiedzialna Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Opis

Opis:

Aluminium oxide fibre grinding disc for alloyed and unalloyed steels e.g. construction steel, and for aluminium and non-ferrous metal. Highly suitable for burr removal, surface grinding, fillet weld and welding seam grinding.