STARCKE Fiberschijf 541W, 115 mm, 8 gleuven, korrel 60

Artikelnummer: 175176
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Vorm rond
Diameter 115 mm
Aandrijfmachine haakse slijper
Opname boring
Fijnheidsgraad middel
Schuurmiddeldrager Vezelondergrond
Artikelomschrijving producent 541W
Verpakking los
Kleur rood
Producttype Fiberschijf
Korrelgrootte (mesh) 60 mesh
Geschikt voor materiaal aluminium; staal
Materiaalgroep Metaal
Geschikt voor vlakslijpen; lasnaadslijpen
Norm EN 13743

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 175176
EAN/GTIN 4002748751769
Nummer fabrikant 175176
L-nummer L51880 374
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Omschrijving

Omschrijving:

Korund fiberschuurschijf voor gelegeerd en ongelegeerd staal, zoals zacht staal, aluminium en non-ferrometalen. Zeer geschikt voor ontbramen, vlakslijpen, hoeklassen en lasnaadbewerking.