• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

STARCKE Fiberscheibe 541W, 115 mm, 8 Schlitze, Korn 60

Artikel-Nr.: 175176
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form rund
Durchmesser 115 mm
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Aufnahme Bohrung
Feinheitsgrad mittel
Schleifmittelunterlage Fiberunterlage
Herstellerbezeichnung 541W
Verpackung lose
Farbe rot
Produktart Fiberscheibe
Korngröße (Mesh) 60 Mesh
geeignet für Material Aluminium; Stahl
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Flächenschleifen; Kehlnahtschleifen
Norm EN 13743

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 175176
EAN / GTIN 4002748751769
Herstellernummer 175176
L-Nummer L51880 374
Hersteller/verantwortliche Person Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Beschreibung

Beschreibung:

Korund Fiberschleifscheibe für legierte und unlegierte Stähle wie z. B. Baustahl, sowie für Aluminium und Buntmetall. Gut geeignet für Entgratung, Flachschliff, Kehlnaht- und Schweißnahtbearbeitung.